Klasické dámske pracovné nohavice
Nohavice s elastickým pásom Classic
CLASSIC DAMSKE PRAC. NOHAVICE MODRA L
MODYF
Obj. č.
M443047002
EAN 4251012159392
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dámske funkčné pracovné nohavice s krásnym ženským strihom, ktorý skvele sedí na postave. Miesto na všetky každodenné nástroje a náradie.
- Odolná tkanina s jednoduchým ošetrovaním
- 2 bočné vrecká a vrecká na nohách, zadné vrecko so zatváraním na suchý zips
- Zakryté gombíky a zips
- Pás s elastickou zaťahovacou šnúrkou, zips YKK
- Rozťahovací šev o pribl. 5 cm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | L |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | L |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nečistiť chemicky, Žehlenie so strednou teplotou, Sušenie v bubnovej sušičke bežne |