Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klavírový záves (tyčový záves)

Klavírový záves, oceľ
ZAVES KLAVIR OCEL (MS) 20X3500MM

Obj. č. 0683120020

EAN 4050642690066

Cena za zvolené balenie
Klavírový záves (tyčový záves)

Obj. č. 0683120020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ s povrchovou úpravou, ak je pomosadzená, je tiež smaltovaná vypaľovacím lakom

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pomosadzené

Dĺžka

3500 mm

Hrúbka materiálu

0,7 mm

Delenie klavírového pántu (G)

15 mm

Min./max. priemer zvitku

3,2-3,4 mm

Materiál tŕňa

Oceľ

Priemer upínacieho tŕňa

1,75 mm

Šírka (B)

20 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (L1)

60,4 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (L2)

12 mm

Priemer otvoru

3,25 mm

Priemer zapustenia

4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie