Klavírový záves (tyčový záves)
Klavírový záves, oceľ
ZAVES KLAVIR OCEL (MS) 225X3500MM
Obj. č. 0683125
EAN 4050642689855
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ s povrchovou úpravou, ak je pomosadzená, je tiež smaltovaná vypaľovacím lakom
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pomosadzené |
Dĺžka | 3500 mm |
Hrúbka materiálu | 0,7 mm |
Delenie klavírového pántu (G) | 15 mm |
Min./max. priemer zvitku | 3,2-3,4 mm |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Priemer upínacieho tŕňa | 1,75 mm |
Šírka (B) | 25 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (L1) | 60,4 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (L2) | 14 mm |
Priemer otvoru | 3,75 mm |
Priemer zapustenia | 4,8 mm |