Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klavírový záves (tyčový záves)

Klavírový záves, nehrdzavejúca oceľ
ZAVES KLAVIR USL.OCEL (LESKLY) 25X3500MM

Obj. č. 0683120002

EAN 4050642690288

Cena za zvolené balenie
Klavírový záves (tyčový záves)

Obj. č. 0683120002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ 4301 leštená

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Dĺžka

3500 mm

Hrúbka materiálu

0,7 mm

Delenie klavírového pántu (G)

15 mm

Min./max. priemer zvitku

3,2-3,4 mm

Materiál tŕňa

Ušľachtilá oceľ A2

Priemer upínacieho tŕňa

1,75 mm

Šírka (B)

25 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (L1)

60,4 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (L2)

14 mm

Priemer otvoru

4,25 mm

Priemer zapustenia

5,8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie