Klavírový záves (tyčový záves)
Klavírový záves, nehrdzavejúca oceľ
ZAVES KLAVIR USL.OCEL (LESKLY) 32X3500MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ 4301 leštená
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Dĺžka | 3500 mm |
Hrúbka materiálu | 0,7 mm |
Delenie klavírového pántu (G) | 15 mm |
Min./max. priemer zvitku | 3,2-3,4 mm |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Priemer upínacieho tŕňa | 1,75 mm |
Šírka (B) | 32 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (L1) | 60,4 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (L2) | 17,5 mm |
Priemer otvoru | 4,25 mm |
Priemer zapustenia | 5,8 mm |