Kĺb
Kĺb, nehrdzavejúca oceľ A4
KLB A4 D5,5
Obj. č. 5176025005
EAN 4052712013386
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V súlade so smernicou WN 5176 025, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené ako závesy alebo nosné zariadenia.
Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer otvoru (d1) | 5,5 mm |
Priemer čapu (d2) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Vnútorná dĺžka (l2) | 5,5 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 14,000 g |