Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kĺbová reverzibilná račňa

Prevlečný kľúč ručný, s račňou
RACNA FLEX 250MM

Obj. č. 071313501

EAN 4050641915962

Cena za zvolené balenie
Kĺbová reverzibilná račňa

Obj. č. 071313501

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

2-zložková rukoväť s flexibilným kĺbom otočným o 180° so západkou, pochrómované telo s priechodným otvorom
  • Správna a flexibilná prevádzka aj v stiesnených priestoroch, 180° kĺb

  • Hlava: 80 zubov

  • Uhol otočenia 5°

  • Ovládanie jednou rukou s reverznou pákou na otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek, bezpečnostná príchytka s uvoľňovacím gombíkom, priechodný otvor
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

19 mm

Dĺžka (L1)

250 mm

Dĺžka kľučky (L2)

86 mm

Výška drieku (B1)

17,3 mm

Šírka rukoväti (D1)

25,1 mm

Vonkajší priemer očka (D2)

36,5 mm

Počet zubov

80 KS

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér na prevlečnú račňu pre 1/2 zakladací kľúč

ADAPTER 1/2 39MM

Používať sa môžu aj štandardné zakladacie kľúče
Adaptér na prevlečnú račňu pre 1/4-palcové hroty

ADAPTER 1/4 6HRAN

Prevlečný Nástrčný kľúč

KLUC PRIECHODNY MULTI-12HRAN-10MM

Pochrómovaný, leštený. Multi profil je vhodný pre päť najpoužívanejších profilov hláv skrutiek (šesťhranný metrický, štvorhranný metrický, metrický s dvojitým šesťhranom, šesťhranný palcový, hlava TX).
Prevlečný Nástrčný kľúč

KLUC PRIECHODNY MULTI-12HRAN-13MM

Pochrómovaný, leštený. Multi profil je vhodný pre päť najpoužívanejších profilov hláv skrutiek (šesťhranný metrický, štvorhranný metrický, metrický s dvojitým šesťhranom, šesťhranný palcový, hlava TX).
Prevlečný Nástrčný kľúč

KLUC PRIECHODNY MULTI-12HRAN-17MM

Pochrómovaný, leštený. Multi profil je vhodný pre päť najpoužívanejších profilov hláv skrutiek (šesťhranný metrický, štvorhranný metrický, metrický s dvojitým šesťhranom, šesťhranný palcový, hlava TX).
Prevlečný Nástrčný kľúč

KLUC PRIECHODNY MULTI-12HRAN-19MM

Pochrómovaný, leštený. Multi profil je vhodný pre päť najpoužívanejších profilov hláv skrutiek (šesťhranný metrický, štvorhranný metrický, metrický s dvojitým šesťhranom, šesťhranný palcový, hlava TX).
Sada prevlečných Nástrčný kľúč 36 ks

SADA KLUCOV MULTI 36 DIELNA

Rozšírená súprava náradia so zasúvacím zakladacím kľúčom a multi profilom. Multi profil je vhodný pre päť najpoužívanejších profilov hláv skrutiek (šesťhranný metrický, štvorhranný metrický, metrický s dvojitým šesťhranom, šesťhranný palcový, vonkajší TX).