Kĺbová rukoväť 1/4"
Kĺbová tyč 1/4-palcová
RACNA S KLBOM 1/4 L150MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Kĺb: Otočný o 180°, hlava sa môže zabrzdiť v každej požadovanej polohe
- Dizajn: pochrómovaný, leštený
- 180° kĺb na správnu, flexibilnú činnosť aj v stiesnených priestoroch
- Účinné uťahovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Dĺžka (L) | 150 mm |
Priemer kľučky (A) | 13 mm |
Šírka hlavy (B1) | 12 mm |
Šírka hlavy (otočená) (B2) | 22,5 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 122,800 g |