Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kĺbová spojka VARIFIX uzamykateľná

JNTCON-41-ADJ-ST-W42MM-H171MM

Obj. č. 0862005176

EAN 4050641348487

Cena za zvolené balenie
Kĺbová spojka VARIFIX uzamykateľná

Obj. č. 0862005176

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Variable and lockable adjustable angle
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x22 mm, 41x41 mm, 41x44 mm, 41x62 mm

Hrúbka (t)

4 mm

Šírka (B)

41,5 mm

Dĺžka (L1)

128 mm

Dĺžka 2 (L2)

171 mm

Šírka profilu (BP)

42 mm

Hrúbka profilu (tP)

4 mm

Výška profilu (HP)

41 mm

Dĺžka profilu (LP)

160 mm

Priemer otvoru (RL)

13 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

35 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (LA2)

96 mm

Hmotnosť

1062 g

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie