Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kĺbové ramená na regály a samostatné police

Kĺbové ramená
KONZOLA-BIELA-60KG-410X430MM

Obj. č. 0683381400

EAN 4011231568036

Cena za zvolené balenie
Kĺbové ramená na regály a samostatné police

Obj. č. 0683381400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Mechanizmus sklopných konzol umožňuje v prípade potreby sklopiť police smerom nadol na flexibilnú konfiguráciu priestoru

Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

lakované

Farba

Biela

Priemer otvoru

5 mm

Nosnosť na pár

60 kg

Výška (H)

410 mm

Šírka (B)

30 mm

Hĺbka (T)

430 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie