Kĺbový čelný kľúč 3/4"
Kĺbový čelný kľúč, 3/4 palca
KLUC KLB NA CELNE OTVORY 3/4" D80-125MM
Obj. č. 1952001422
EAN 4056807684840
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný na použitie s momentovým kľúčom
Štvorhranná násada umožňuje vysoký prenos výkonu
Vhodný pre náročné pracovné podmienky
Kľúč je vyrobený zo špeciálnej kalenej ocele, ktorá má povrchovú úpravu z čierneho oxidu, a preto je chránená proti korózii
Dlhá životnosť
Kalené kolíky sú vymeniteľné, a preto nie sú súčasťou dodávky
Hodnota nastavení momentového kľúča závisí od veľkosti mierky „S“. Pokyny na používanie k momentovému kľúču obsahujú potrebné informácie a výpočtové vzorce. Kľúč sa dodáva bez kolíkov.
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 3/4 palca |
Priemer min./max. | 80-125 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1200,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!