Kliešte Na poistné krúžky hriadeľa, DIN 5254
Kliešte na hriadeľové poistné krúžky
KLIESTE POISTNE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rukoväť: plastový poťah
Protišmyková
Kliešte: Chrómovo-vanádová oceľ, kovaná
Hlava: pochrómovaná
Kĺb: kĺb s presahom
Otváracia pružina
Uchopovacie povrchy: paralelné
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Inštalácia poistných krúžkov v tvare podkovy, poistných krúžkov od priemeru 12 mm, napr. poistné krúžky kardanového hriadeľa.
![]() | |
Dĺžka (L1) | 220 mm |
Vhodnosť pre priemer min. | 12 mm |
Dĺžka čeľustí (L2) | 45 mm |
Dĺžka háka (L3) | 10 mm |
Uhol čeľustí | 27 Stupeň |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |