Kliešte VDE Vyrobené z izolačného plastu
Kombinované kliešte VDE
KLIESTE VDE KOMBINOVANE PLASTOVE 180MM
Obj. č. 071401 605
EAN 4065746471374
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné predovšetkým na aplikácie v oblasti elektromobility
- Znižujú riziko skratu vďaka výlučne plastovému vyhotoveniu
- Pohodlná práca vďaka 2-zložkovým rukovätiam s mäkkou a protišmykovou úchopovou zónou
- Robustný tvar klieští vďaka plastu zosilnenému skleným vláknom
- Trieda C, oblasť využitia až do -40 °C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 180 mm |
Dĺžka čeľustí | 34 mm |
Šírka čeľustí | 32 mm |
Hrúbka špičiek čeľustí | 11 mm |
Šírka špičiek čeľustí | 9 mm |
Normy | EN 60900 |
Vyhotovenie čeľustí | Ploché drážky |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 133,500 g |
Materiál | Plast vystužený skleným vláknom |
Materiál rukoväte | TPE (guma) |