Kliešte na ohýbanie brzdových potrubí
Kliešte na ohýbanie rúr, brzdové potrubie
OHYBACKA TRUBIEK 4,75MM/5MM
Obj. č. 1952001396
EAN 4056807684581
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Patentované a vysokokvalitné ohýbacie kliešte na medené, hliníkové, mosadzné a mäkké oceľové rúrky a rúrky s plastovou povrchovou úpravou od 4,75 do 5 mm.
- Zabraňuje sa tak neúmyselnému ohnutiu počas pracovného postupu.
- Žiadne škrabance na vonkajšej izolácii.
- Predné kolieska umožňujú prácu v stiesnených priestoroch.
Upozornenie
Brzdové potrubia s priemerom 6 mm možno ohýbať pomocou upravenej sady ohýbacieho valčeka (obj. č. 0997797068).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pri výmene brzdových potrubí alebo oprave dielov je potrebné upraviť tvar brzdového potrubia.
Dĺžka | 235 mm |
Priemer min. | 4,75 mm |
Priemer max. | 5 mm |
Priemer min./max. | 4,75-5 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 400,000 g |
Materiál | Kalená oceľ |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!