Kliešte na piestové krúžky
Kliešte na piestové krúžky
KLIESTE NA PIESTNE KRUZKY 860-N1
Obj. č. 071557 24
EAN 4011231743532
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na vkladanie a vyberanie piestových krúžkov
- Na vkladanie a vyberanie piestových krúžkov
- Vyhotovenie: Svetlo poniklované
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 200 mm |
Dĺžka v palcoch | 8 in |
Priemer piesta min./max. | 55-100 mm |
Priemer piesta v palcoch min./max. | 2-4 in |
Povrch | Poniklované |