Kliešte na piestové krúžky
Kliešte na piestové krúžky
KLIESTE NA PIESTNE KRUZKY 860-N2
Obj. č. 071557 25
EAN 4011231743549
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na vkladanie a vyberanie piestových krúžkov
- Na vkladanie a vyberanie piestových krúžkov
- Vyhotovenie: Svetlo poniklované
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 240 mm |
Dĺžka v palcoch | 9-1/2 in |
Priemer piesta min./max. | 105-160 mm |
Priemer piesta v palcoch min./max. | 3-1/2-5-1/2 in |
Povrch | Poniklované |