Kliešte na plech
Nožnice na plech, pravé
NOZNICE NA PLECH PRAVE L180MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojitý pákový prevod
Pôsobenie nižšou silou pri súčasnom zvýšení rezného výkonu
Ideálna konštrukcia
- Malé a ľahké, preto sa s nimi nesmierne jednoducho manipuluje a sú všestranne použiteľné
- Jednoduché uloženie v akomkoľvek vrecku na bunde či vo vrecku na stolárske pravítko
Mimoriadne kompaktná strihacia hlava
Ideálne na strihanie mimoriadne malých obvodov a prácu na ťažko dostupných miestach
Kombinované blokovanie a zastavenie
- Zvýšená bezpečnosť vďaka kombinovanému mechanizmu blokovania a zastavenia
- Nožnice je možné jednoducho a rýchlo zavrieť a uchovať zatvorené
Ergonomicky tvarovaná rukoväť
Rukoväť mimoriadne pohodlne sedí v ruke a umožňuje nesmierne jednoduché uchopenie vďaka mäkkej vložke vo vrchnom puzdre rukoväti. To zaručuje tiež minimálnu únavu pri práci
Optimalizovaná geometria rezania
Bez šmýkania a zúbkovania
Hárky údajov(X)
Pravostranné kliešte = kovová podpera vpravo, vhodnejšie na strihanie pravostranných oblúkov
Verzia | Pravorezný |
Dĺžka (L) | 180 mm |
Max. rezný výkon pri oceľovom plechu | 1,2 mm |
Max. rezný výkon pri ušľachtilej oceli | 0,8 mm |