Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kliešte na poistné krúžky, tvar A Na rozperné poistné krúžky hriadeľa

DIN 5254, tvar A, poistný krúžok na hriadeľ
KLIESTE NA SEGER.POIS. TVAR A (10-25MM)

Obj. č. 071402 12

EAN 4045989108114

Cena za zvolené balenie
Kliešte na poistné krúžky, tvar A Na rozperné poistné krúžky hriadeľa

Obj. č. 071402 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Norma: DIN 5254



Rukoväť: Plastový poťah


Zaručuje pevný úchop, zabraňuje šmýkaniu



Špička z tvrdenej pružinovej ocele


Optimalizovaná stabilita aj pri strhaných krúžkoch.



Zapustené špičky


Ponúkajú maximálnu pevnosť pri uvoľňovaní strhaných krúžkov a umožňujú ich montáž pri minimálnej deformácii.



Závitový a upevnený spoj


Vysoká presnosť a optimalizovaný pohyb.



Veľké vodiace povrchy


Montáž krúžkov bez deformácie.



Hlava klieští


Úzka konštrukcia pre optimálny prístup k obrobku, a to aj na ťažko dostupných miestach.



Vnútorná pružina


  • Vnútorný závitový spoj zabezpečuje ochranu

  • Nezavadzia pri práci

  • Nedá sa znečistiť ani stratiť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kliešte na vonkajšie poistné krúžky (hriadeľové).

Dĺžka (L1)

140 mm

Min./max. rozsah upnutia

10-25 mm

Dĺžka čeľustí (L2)

38 mm

Materiál

Oceľ

Priemer čapu (D1)

1,25 mm

Forma

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie