Kliešte na poistné krúžky, tvar A Na rozperné poistné krúžky hriadeľa
DIN 5254, tvar A, poistný krúžok na hriadeľ
KLIESTE NA SEGER.POIS. TVAR A (19-60MM)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma: DIN 5254
Rukoväť: Plastový poťah
Zaručuje pevný úchop, zabraňuje šmýkaniu
Špička z tvrdenej pružinovej ocele
Optimalizovaná stabilita aj pri strhaných krúžkoch.
Zapustené špičky
Ponúkajú maximálnu pevnosť pri uvoľňovaní strhaných krúžkov a umožňujú ich montáž pri minimálnej deformácii.
Závitový a upevnený spoj
Vysoká presnosť a optimalizovaný pohyb.
Veľké vodiace povrchy
Montáž krúžkov bez deformácie.
Hlava klieští
Úzka konštrukcia pre optimálny prístup k obrobku, a to aj na ťažko dostupných miestach.
Vnútorná pružina
- Vnútorný závitový spoj zabezpečuje ochranu
- Nezavadzia pri práci
- Nedá sa znečistiť ani stratiť
Hárky údajov(X)
Kliešte na vonkajšie poistné krúžky (hriadeľové).
![]() | |
Dĺžka (L1) | 180 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 19-60 mm |
Dĺžka čeľustí (L2) | 56 mm |
Materiál | Oceľ |
Priemer čapu (D1) | 1,8 mm |
Forma | A |