Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kliešte na poistné krúžky, tvar B pre rozperné poistné krúžky hriadeľa

DIN 5254, tvar B, poistný krúžok na hriadeľ
KLIESTE NA SEGER.POIS. TVAR B (85-140MM)

Obj. č. 071402 20

EAN 4050641390967

Cena za zvolené balenie
Kliešte na poistné krúžky, tvar B pre rozperné poistné krúžky hriadeľa

Obj. č. 071402 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Norma: DIN 5254



Rukoväť: Plastový poťah


Zaručuje pevný úchop, zabraňuje šmýkaniu



Špička zo tvrdenej pružinovej ocele


Optimalizovaná stabilita aj pri strhaných krúžkoch.



Zapustené špičky


Ponúkajú maximálnu pevnosť pri uvoľňovaní strhaných krúžkov a umožňujú ich montáž pri minimálnej deformácii.



Závitový a upevnený spoj


Vysoká presnosť a optimalizovaný pohyb.



Veľké vodiace povrchy


Montáž krúžkov bez deformácie.



Hlava klieští


Úzka konštrukcia pre optimálny prístup k obrobku, a to aj na ťažko dostupných miestach.



Vnútorná pružina


  • Vnútorný závitový spoj zabezpečuje ochranu

  • Nezavadzia pri práci

  • Nedá sa znečistiť ani stratiť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kliešte na vonkajšie poistné krúžky (hriadeľov).

Dĺžka (L1)

305 mm

Min./max. rozsah upnutia

85-140 mm

Dĺžka čeľustí (L2)

73 mm

Dĺžka háka (L3)

20 mm

Materiál

Oceľ

Priemer čapu (D1)

3,2 mm

Forma

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie