Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kliešte na poistné krúžky, tvar C Na poistné krúžky otvorov

Poist. krúžky vrt.ot. DIN 5256 tvar C
KLIESTE NA SEGER.POIS. TVAR C (12-25MM)

Obj. č. 071402 02

EAN 4045989106608

Cena za zvolené balenie
Kliešte na poistné krúžky, tvar C Na poistné krúžky otvorov

Obj. č. 071402 02

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Norma: DIN 5256



Rukoväť: Plastová povrchová vrstva


Zabezpečuje bezpečné držanie a odolnosť voči pošmyknutiu



Špička zo stlačenej pružinovej ocele


Optimalizovaná stabilita aj pri strhaných krúžkoch



Zasadené špičky


Ponúkajú maximálnu pevnosť pri uvoľňovaní strhaných krúžkov a umožňujú ich montáž pri minimálnej deformácii.



Závitový a upevnený spoj


Vysoká presnosť a optimalizovaný pohyb.



Veľké vodiace povrchy


Montáž krúžkov bez deformácie.



Hlava klieští


Úzka konštrukcia pre optimálny prístup k obrobku, a to aj na ťažko dostupných miestach.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kliešte na vnútorné poistné krúžky.

Dĺžka (L1)

140 mm

Min./max. rozsah upnutia

12-25 mm

Dĺžka čeľustí (L2)

38 mm

Materiál

Oceľ

Priemer čapu (D1)

1,25 mm

Forma

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie