Kliešte na poistné krúžky, tvar C Na poistné krúžky otvorov
Poist. krúžky vrt.ot. DIN 5256 tvar C
KLIESTE NA SEGER.POIS. TVAR C (19-60MM)


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma: DIN 5256
Rukoväť: Plastová povrchová vrstva
Zabezpečuje bezpečné držanie a odolnosť voči pošmyknutiu
Špička zo stlačenej pružinovej ocele
Optimalizovaná stabilita aj pri strhaných krúžkoch
Zasadené špičky
Ponúkajú maximálnu pevnosť pri uvoľňovaní strhaných krúžkov a umožňujú ich montáž pri minimálnej deformácii.
Závitový a upevnený spoj
Vysoká presnosť a optimalizovaný pohyb.
Veľké vodiace povrchy
Montáž krúžkov bez deformácie.
Hlava klieští
Úzka konštrukcia pre optimálny prístup k obrobku, a to aj na ťažko dostupných miestach.
Kliešte na vnútorné poistné krúžky.
![]() | |
Dĺžka (L1) | 180 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 19-60 mm |
Dĺžka čeľustí (L2) | 54 mm |
Materiál | Oceľ |
Priemer čapu (D1) | 1.8 mm |
Forma | C |
Hárky údajov(X)