Kliešte na poistné krúžky, tvar D Na vnútorné rozperné poistné krúžky
DIN 5256, tvar D poistný krúžok do vŕtaného otvoru
KLIESTE NA SEGER.POIS. TVAR D (40-100MM)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma: DIN 5256
Rukoväť: Plastová povrchová vrstva
Zabezpečuje bezpečné držanie a odolnosť voči pošmyknutiu
Špička zo stlačenej pružinovej ocele
Optimalizovaná stabilita aj pri strhaných krúžkoch
Zasadené špičky
Ponúkajú maximálnu pevnosť pri uvoľňovaní strhaných krúžkov a umožňujú ich montáž pri minimálnej deformácii.
Závitový a upevnený spoj
Vysoká presnosť a optimalizovaný pohyb.
Veľké vodiace povrchy
Montáž krúžkov bez deformácie.
Hlava klieští
Úzka konštrukcia pre optimálny prístup k obrobku, a to aj na ťažko dostupných miestach.
Hárky údajov(X)
Kliešte na vnútorné poistné krúžky
![]() | |
Dĺžka (L1) | 210 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 40-100 mm |
Dĺžka čeľustí (L2) | 49 mm |
Dĺžka háka (L3) | 16 mm |
Materiál | Oceľ |
Priemer čapu (D1) | 2,25 mm |
Forma | D |