Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kliešte na poistné krúžky, tvar D Na vnútorné rozperné poistné krúžky

DIN 5256, tvar D poistný krúžok do vŕtaného otvoru
KLIESTE NA SEGER.POIS. TVAR D (8-12MM)

Obj. č. 071402 06

EAN 4045989106639

Cena za zvolené balenie
Kliešte na poistné krúžky, tvar D Na vnútorné rozperné poistné krúžky

Obj. č. 071402 06

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Norma: DIN 5256



Rukoväť: Plastová povrchová vrstva


Zabezpečuje bezpečné držanie a odolnosť voči pošmyknutiu



Špička zo stlačenej pružinovej ocele


Optimalizovaná stabilita aj pri strhaných krúžkoch



Zasadené špičky


Ponúkajú maximálnu pevnosť pri uvoľňovaní strhaných krúžkov a umožňujú ich montáž pri minimálnej deformácii.



Závitový a upevnený spoj


Vysoká presnosť a optimalizovaný pohyb.



Veľké vodiace povrchy


Montáž krúžkov bez deformácie.



Hlava klieští


Úzka konštrukcia pre optimálny prístup k obrobku, a to aj na ťažko dostupných miestach.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kliešte na vnútorné poistné krúžky

Dĺžka (L1)

130 mm

Min./max. rozsah upnutia

8-13 mm

Dĺžka čeľustí (L2)

26 mm

Dĺžka háka (L3)

12 mm

Materiál

Oceľ

Priemer čapu (D1)

0,9 mm

Forma

D

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie