Kliešte na spojky reťaze 2 v 1
Kliešte na spojky reťaze 2 v 1 (6029020201).
KLIESTE NA SPAJANIE A ROZPAJANIE RETAZE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nástroj na reťaz s dvojitou funkciou.
- Na jednoduché odstránenie a inštaláciu spojovacích článkov moderných reťazí.
- Bezpečný a odolný kĺb vďaka skrutke a poistnej matici.
- Protišmyková rukoväť na bezpečnú prácu aj s mastnými rukami
- Vybavené uzáverom na jednoduché a priestorovo úsporné skladovanie, napr. v skrinke na náradie, zásuvke atď.
- Vyrobené z tepelne upravenej ocele na zabezpečenie úrovne stability a odolnosti vyžadovanej na každodenné používanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Kalená oceľ |
Materiál rukoväte | Guma |
Povrch | fosfátované |
Dĺžka | 170 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 137,000 g |