Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kliešte na spony z pružného pásu

Kliešte na spony z pružného pásu
KLIESTE NA SPONY 12/15 D18-54 L270MM

Obj. č. 0714577110
EAN 4038898326472

Cena za zvolené balenie
Kliešte na spony z pružného pásu

Obj. č. 0714577110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kliešte s otočnými upínacími čeľusťami a uzamykacím mechanizmom
  • Otočné upínacie čeľuste umožňujú univerzálne zarovnanie spony v stiesnenom priestore.

  • Uzamykací mechanizmus drží sponu v otvorenej polohe bez pôsobenia silou.

  • Špeciálne bezpečnostné čeľuste zabraňujú napnutým sponám vykĺznuť.

  • Mimoriadne dlhá konštrukcia na pohodlné napínanie spôn

  • Špeciálna oceľová konštrukcia s puzdrom rukoväti z PVC
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

270 mm

Priemer hadicovej spony min./max. (D)

18-54 mm

Šírka upínadiel

12, 15

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie