Kliešte na spony z pružného pásu
Kliešte na spony z pružného pásu
KLIESTE NA SPONY B12/15 D18-54-270MM
Obj. č.
0714577111
EAN 4038898326465
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kliešte s otočnými upínacími čeľusťami a uzamykacím mechanizmom
- Otočné upínacie čeľuste umožňujú univerzálne zarovnanie spony v stiesnenom priestore.
- Uzamykací mechanizmus drží sponu v otvorenej polohe bez pôsobenia silou.
- Špeciálne bezpečnostné čeľuste zabraňujú napnutým sponám vykĺznuť.
- Mimoriadne dlhá konštrukcia na pohodlné napínanie spôn
- Špeciálna oceľová konštrukcia s puzdrom rukoväti z PVC
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 270 mm |
Priemer hadicovej spony min./max. (D) | 18-54 mm |
Šírka upínadiel | 12 mm |