Kliešte na spony z pružného pásu
KLIESTE NA SPONY B12/15-(D13-54)-L290MM
Obj. č. 0714577116
EAN 4068362312106
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Presná práca vďaka jemnému mechanickému zaisteniu v mikroskopickom meradle, ktoré umožňuje kontrolované otváranie hadicových spôn a zabraňuje ich nadmernému natiahnutiu
- Bezpečnostné čeľuste zabraňujú pôsobeniu strihových síl na sponu počas montáže a demontáže
- 360° otočné upínacie čeľuste na použitie v ťažko prístupných priestoroch
- Ergonomické dvojzložkové rukoväti s kombináciou pák 1 až 3 pre praktické a kontrolované otváranie aj silných spôn
- Zaisťovací mechanizmus drží sponu v otvorenej polohe bez pôsobenia silou
- Mimoriadne dlhá konštrukcia na pohodlné napínanie spôn
- Kompatibilné so sponami Norma a Mubea vrátane samozaisťovacích kompaktných spôn FBS a štandardných spôn FBS
- Vyrobené zo špeciálnej ocele s rukoväťami z PVC pre vysokú odolnosť a pohodlné používanie
Hárky údajov(X)
Ideálne na bezpečnú a jednoduchú montáž a demontáž svoriek pružinového pásu v automobilovom priemysle, strojárstve a pri údržbárskych prácach na hadicových spojkách.
Dĺžka (L) | 290 mm |
Priemer hadicovej spony min./max. (D) | 13-54 mm |
Šírka upínadiel | 12, 15 |
Počet dielov v sortimente/súprave | 1 KS |