Kliešte na spony z pružného pásu s napínacím káblom
Kliešte na spony z pružného pásu s napín. káblom
KLIESTE NA SPONY DLZKA 640MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečná práca so sponami na ťažko prístupných miestach
Kliešte s napínacím káblom
Životnosť min. 30 000 opakovaní
O 40 % pevnejší kábel než bežné kliešte
Rýchla zmena napnutia kábla
Patentovaný rýchloupínací uzáver
Spona je upevnená v otvorenom stave, aby sa dala z hadice uvoľniť a odmontovať oboma rukami
Zabudovaný mikroblokovací systém
Hárky údajov(X)
Vhodné pre väčšinu typov pružinových pásových spôn
Dĺžka (L) | 640 mm |
Priemer hadicovej spony min./max. (D) | 18-54 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!