Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kliešte na strihanie oceľových lán

Nožnice na oceľová laná, univerzálne
KLIESTE NA DROT UNIVERZALNE 190MM

Obj. č. 071403 601
EAN 4053479260273
Cena za zvolené balenie
Kliešte na strihanie oceľových lán

Obj. č. 071403 601

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na strihanie káblov, oceľových lán a strunových drôtov.
  • Čistý rez vďaka reznej geometrii tvaru V

  • Ruky sa nešmýkajú vďaka rukoväti s vrstvou PVC

  • Aretácia drží kliešte v zatvorenej polohe

  • Integrovaná funkcia zovretia na vyťahovanie oceľových lán
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Oceľové laná, ohradové drôty

Max. rezný výkon pri priemere tvrdeného pružinového drôtu

2,5 mm

Max. rezný výkon pri priemere drôtu z ocele 19HRC

4 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu

5 mm

Max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu

7 mm

Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max.

5 mm

Dĺžka

190 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie