Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kliešte na zaistenie krúžka, Maxi na vnútorné a vonkajšie krúžky

Kliešte na zaistenie krúžka, MAXI
KLIESTE NA POISTNE KRUZ 3,0MM 125-300MM

Obj. č. 1952001252
EAN 4250158100015

Cena za zvolené balenie
Kliešte na zaistenie krúžka, Maxi na vnútorné a vonkajšie krúžky

Obj. č. 1952001252

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Výnimočne pevné, vyrobené z pružinovej ocele USA

  • S uzamykacím mechanizmom a vymeniteľnými, kalenými, brúsenými a leštenými hrotmi pre vyššiu zaťažiteľnosť

  • Zahrnuté v dodávke: rovné hroty
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Všetky sektory automobilového priemyslu, úžitkové vozidlá, kovy, správa budov, stavebníctvo, dielne

Dĺžka

600 mm

Min./max. rozsah upnutia

125-300 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

2200,000 g

Priemer čapu

3,5 mm

Vhodné pre

V exteriéri

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie