Kliešte na zaistenie krúžka, Maxi na vnútorné a vonkajšie krúžky
Kliešte na zaistenie krúžka, MAXI
KLIESTE NA SEGEROVE KRUZKY
Obj. č. 1952001251
EAN 4250158100497
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Výnimočne pevné, vyrobené z pružinovej ocele USA
- S uzamykacím mechanizmom a vymeniteľnými, kalenými, brúsenými a leštenými hrotmi pre vyššiu zaťažiteľnosť
- Zahrnuté v dodávke: rovné hroty
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Všetky sektory automobilového priemyslu, úžitkové vozidlá, kovy, správa budov, stavebníctvo, dielne
Dĺžka | 600 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 125-300 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2200,000 g |
Priemer čapu | 3,5 mm |
Vhodné pre | V interiéri |