Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kliešťový kľúč

Kolíkový kľúč šesťhranný
KLUC KOLIKOVY CV L125MM

Obj. č. 1952001034

EAN 4250158181281

Cena za zvolené balenie
Kliešťový kľúč

Obj. č. 1952001034

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So 4 kolíkmi pre bezpečnú demontáž a montáž prítlačnej skrutky na držiaku dýzy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pol. č. 1952 001 034: Motory vozov MAN a Mercedes-Benz Euro II od radu 400

  • Pol. č. 1952 001 035: Úžitkové vozidlá MAN a Mercedes-Benz OM 401-404, 407, 409 h/ha, 421 – 424, 441 – 444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha

Uťahovacia hlava

32 mm

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Šírka čapu

8,0 mm

Dĺžka

125 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

300,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie