Kliešťový kľúč
Kolíkový kľúč šesťhranný
KLUC KOLIKOVY CV L70MM
Obj. č. 1952001035
EAN 4250158180796
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So 4 kolíkmi pre bezpečnú demontáž a montáž prítlačnej skrutky na držiaku dýzy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Pol. č. 1952 001 034: Motory vozov MAN a Mercedes-Benz Euro II od radu 400
- Pol. č. 1952 001 035: Úžitkové vozidlá MAN a Mercedes-Benz OM 401-404, 407, 409 h/ha, 421 – 424, 441 – 444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha
Uťahovacia hlava | 32 mm |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Šírka čapu | 8,0 mm |
Dĺžka | 70 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 300,000 g |