Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klietková matica WN 0381, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), bez poistného krúžku

WN 0381, oceľ, pozinkovaná
MATICA KLIETKOVA O.SI (A2K) M8

Obj. č. 038181

EAN 4052712449871

Cena za zvolené balenie
Klietková matica WN 0381, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), bez poistného krúžku

Obj. č. 038181

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Používajú sa ako vnútorné spojovacie prvky pre plechové konštrukcie

  • Efektívna inštalácia jednoduchým zatlačením

  • Samolepiace vďaka držiaku matice z pružinovej ocele

  • Odchýlky vo výrobných toleranciách sa počas inštalácie kompenzujú pozdĺžnou a priečnou pohyblivosťou matice v držiaku matice

  • Možno používať v náročných podmienkach montáže alebo stiesnených priestoroch

  • Možnosť opakovaného použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN 381

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Šírka max. (b1)

16,5 mm

Dĺžka max. (a1)

18,1 mm

Výška (h1)

11,8 mm

Hrúbka materiálu min./max.

1,8-3,1 mm

Šírka prerazeného otvoruxdĺžka prerazeného otvoru (n)

12,5 x 12,5 mm