Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klietková matica WN 0381, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), bez poistného krúžku

WN 0381, oceľ, pozinkovaná

Obj. č. 03810 4

EAN 4038898678403

Cena za zvolené balenie
Klietková matica WN 0381, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), bez poistného krúžku

Obj. č. 03810 4

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Používajú sa ako vnútorné spojovacie prvky pre plechové konštrukcie

  • Efektívna inštalácia jednoduchým zatlačením

  • Samolepiace vďaka držiaku matice z pružinovej ocele

  • Odchýlky vo výrobných toleranciách sa počas inštalácie kompenzujú pozdĺžnou a priečnou pohyblivosťou matice v držiaku matice

  • Možno používať v náročných podmienkach montáže alebo stiesnených priestoroch

  • Možnosť opakovaného použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN 381

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M4

Šírka max. (b1)

13,1 mm

Dĺžka max. (a1)

13,5 mm

Výška (h1)

8,7 mm

Hrúbka materiálu min./max.

0,7-1,7 mm

Šírka prerazeného otvoruxdĺžka prerazeného otvoru (n)

9,2 x 9,5 mm