Klimatizačná servisná jednotka, komerčné vozidlá COOLIUS® A30
Servisná jednotka klimatizácie CV COOLIUS A30
A/C SERVISNE ZARIADENIE COOLIUSA30 R134A
Obj. č. W050103030
EAN 4056807113418
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchly výber a jednoduché zadanie všetkých údajov o zákazníkovi a vozidle
Intuitívna navigácia v ponuke a praktické používanie otočením a stlačením navigačného kolieska
Rýchly a efektívny servis klimatizácie vo veľkoobjemových klimatizačných jednotkách
Doplnková kapacita čerpadla chladiva a sacia kapacita kompresora 980 g/min.
Dlhé servisné intervaly
Použité vysokokvalitné komponenty
Maximálna úroveň eliminácie nárazu v rámci každodenných dielenských aplikácií
Efektívna konštrukcia vozíka integrovaného v jednotke
Presné plnenie oleja
Plne automatická správa oleja
Typ oleja je možné rýchlo zmeniť
Interný výplach potrubného systému vrátane servisných hadíc
Maximálny súlad so zákonnými nariadeniami, používateľsky interaktívne zariadenie v kompletnom stave
Certifikácia CE od spoločnosti TÜV-SÜD
Obsah dodávky
- Servisné hadice so štandardnými spojkami (5 m)
- Databáza úrovní plnenia
- Nálepky pre rôzne oleje a UV aditíva
- Kniha údržby
- Stručný návod na obsluhu (s webovým prepojením na návody vo viacerých jazykoch)
- Pokyny k zariadeniu
Hárky údajov(X)
Plne automatizovaný servis klimatizácie s chladivom R134a najmä v autobusoch, ako aj úžitkových vozidlách, stavebných vozidlách, poľnohospodárskych vozidlách, koľajových vozidlách, dodávkach a osobných vozidlách.
Typ chladiva | R134a |
Objem náplne, chladivo | 35 kg |
Odsávací výkon | 980 g/min |
Hmotnosť zariadenia | 120 kg |
Šírka | 680 mm |
Výška | 1175 mm |
Hĺbka | 667 mm |
Prevádzkový tlak max. | 20 bar |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!