Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klimatizačná servisná jednotka, vozidlo COOLIUS® A50

Servis. jednot. pre klimat. vo vozid. COOLIUS A50
A/C SERVISNA STANICA COOLIUS A50 MULTI

Obj. č. W050105000

EAN 4056807482163

Cena za zvolené balenie
Klimatizačná servisná jednotka, vozidlo COOLIUS® A50

Obj. č. W050105000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonná a robustná servisná jednotka pre klimatizáciu umožňuje plne automatický servis klimatizácie s chladiacou kvapalinou R134a

Inteligentný nízko-emisný koncept


Inovatívny postup odvádzania odpadového oleja zabezpečuje minimálne straty chladiacej kvapaliny



Testovanie v súlade so zákonom


Načítanie a export údajov pomocou rozhrania USB



Automatické čistenie obvodu servisnej jednotky pre klimatizácie



Jednoduchá údržba komponentov


Použitie vysokokvalitných a špeciálne navrhnutých komponentov



Bez nežiaduceho prístupu


Možné nastavenie prispôsobeného prístupu do zariadenia



Dodatočný tlakomer na zobrazenie vnútorného tlaku v nádobe na chladiacu kvapalinu



Obsah dodávky


  • Servisné hadice 2 × 3 m so štandardnou rýchloupínacou spojkou

  • Databáza úrovní plnenia vozidiel

  • Nálepky pre rôzne oleje a UV aditíva

  • Kniha údržby

  • Stručný návod na obsluhu (s webovým prepojením na návody vo viacerých jazykoch)

  • Pokyny k zariadeniu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Servis klimatizácie v klimatizačných jednotkách vo vozidlách, dodávkach, úžitkových vozidlách, stavebných vozidlách a poľnohospodárskych vozidlách.

Hmotnosť zariadenia

90 kg

Šírka

680 mm

Výška

1175 mm

Hĺbka

667 mm

Typ chladiva

R134a

Objem náplne, chladivo

20 kg

Presnosť plnenia chladiva

+/-15g

Výkon vákuového čerpadla

128 l/min

Odsávací výkon

500 g/min

Displej

4-riadkový LCD

Prevádzkový tlak max.

20 bar

Schválenie

CE

Hmotnosť výrobku (na kus)

90,000 kg

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súprava odnímateľných adaptérov R134a Pre 12 kg opakovane použiteľné fľaše s chladivom R134a

ADAPTER PRE VRATNU 12KG FLASU

x 1 ks
Olej POE 100

OLEJ POE 100 KOMPRESOROVY 210ML

Špeciálny olej POE (polyester) do kompresorov klimatizačných jednotiek pre klimatizačné systémy vozidiel, v ktorých sa používajú chladivá R134a/R1234yf, a elektrické kompresory klimatizačných jednotiek (hybridné, štart/stop, elektrické)
Viacstupňový kompresorový olej Pro

OLEJ KOMRESOROVY PRO 1000ML

Vysokokvalitný syntetický olej s prísadami špeciálne prispôsobenými technológii kompresorov klimatizácií
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kryt pre servisnú jednotku klimatizácie COOLIUS séria 30 a 50

KRYT OCHRANNY A30

Chráni servisnú jednotka pred prachom a nečistotami
x 1 ks
Predlžovacia súprava R134A pre servisné hadice

NAHRADNY DIEL K R134A

Jednoduché predĺženie servisných hadíc pre servisné jednotky klimatizácie s chladivom R134a
x 1 ks
Súprava adaptérov pre nádoby AIRCO-BAG

SADA ADAPTEROV PRE AIRCO-BAGS

Súprava adaptérov na používanie hermeticky uzavretých nádob na olej a prísady UV
x 1 ks
Preplachovacia súprava pre klimatizačné jednotky vozidiel/úžitkových vozidiel FK500

AC-FLUSHING-KIT-COMPLETE-WITH-ADAPTERS

Pre klimatizačné jednotky osobných a úžitkových vozidiel s chladivom R1234yf a R134a
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Air conditioning service units spare parts - WOW

FILTER HLAVNY

x 1 ks
Fľaša na olej Pre servisné jednotky klimatizácie COOLIUS

BOTTLE-POE-OIL-250ML

Náhradné fľaše na olej