Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Servisná jednotka klimatizácie vozidiel COOLIUS® Y10

Servisná jedn. klimatizácie vozidiel COOLIUS Y10
ZARIADENIE NA SERVIS KLIMATIZACIE Y10
WOW

Obj. č. W050111000
EAN 4056807112763

Cena za zvolené balenie
Servisná jednotka klimatizácie vozidiel COOLIUS® Y10

Obj. č. W050111000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plne automatický servis klimatizácie v systémoch R1234yf

Efektivita pri používaní v teréne


  • Inovatívna konštrukcia meradiel s prepravným zámkom

  • Maximálna úroveň eliminácie nárazu

  • Možno používať s meničom napätia


Dômyselná dokumentácia


  • Export údajov do programu Excel prostredníctvom rozhrania USB

  • Dokumentácia jednotlivých servisných úkonov

  • Hodnotenie celkovej spotreby chladiva


Rýchla zmena typu oleja, napríklad PAG -> POE


Inteligentný výplach potrubného systému a servisných hadíc



Dlhé servisné intervaly


Použitie vysokokvalitných a špeciálne navrhnutých komponentov



Bez nežiaduceho prístupu


Prispôsobený prístup vďaka 4-miestnemu heslu



Obsah balenia


  • Servisné hadice so štandardnou rýchloupínacou spojkou

  • Databáza úrovní plnenia vozidiel

  • Nálepky pre rôzne oleje a UV aditíva

  • Kniha údržby

  • Stručný návod na obsluhu (s webovým prepojením na návody vo viacerých jazykoch)

  • Pokyny k zariadeniu
Certifikácia CE – TÜV SUD
Modul certifikácie A2: IS-I-MI-17-04-102486-1638
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Servis klimatizácie v klimatizačných jednotkách vo vozidlách, dodávkach, úžitkových vozidlách, stavebných vozidlách a poľnohospodárskych vozidlách.

Hmotnosť zariadenia

65 kg

Šírka

572 mm

Výška

1045 mm

Hĺbka

545 mm

Typ chladiva

R-1234yf

Objem náplne, chladivo

11 kg

Presnosť plnenia chladiva

+/-15g

Výkon vákuového čerpadla

100 l/min

Odsávací výkon

300 g/min

Displej

4-riadkový LCD

Prevádzkový tlak max.

20 bar

Schválenie

CE

Hmotnosť výrobku (na kus)

77,400 kg

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Olej POE POE 100

OLEJ POE 100 KOMPRESOROVY 210ML

Špeciálny olej POE (polyester) do kompresorov klimatizačných jednotiek pre klimatizačné systémy vozidiel, v ktorých sa používajú chladivá R134a/R1234yf, a elektrické kompresory klimatizačných jednotiek (hybridné, štart/stop, elektrické)
Viacúčelový kompresorový olej Pro

OLEJ KOMRESOROVY PRO 1000ML

Vysokokvalitný syntetický olej s prísadami špeciálne prispôsobenými technológii kompresorov klimatizácií
Súprava odnímateľných adaptérov R1234YF Pre 5,6 kg fľaše s chladivom R1234yf na opakované použitie

ADAPTER PRE FLASE R1234YF SADA
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Analyzátor chladiacej kvapaliny Pre chladiacu kvapalinu R1234yf

ANALYZATOR R1234YF EXTERNY

WOW
Jednoduchá analýza kvality chladiacej kvapaliny v klimatizačnej jednotke vozidla
x 1 ks
Preplachovacia súprava pre klimatizačné jednotky vozidiel/úžitkových vozidiel FK500

AC-FLUSHING-KIT-COMPLETE-WITH-ADAPTERS

WOW
Pre klimatizačné jednotky osobných a úžitkových vozidiel s chladivom R1234yf a R134a
x 1 ks
Súprava adaptérov pre nádoby AIRCO-BAG

SADA ADAPTEROV PRE AIRCO-BAGS

WOW
Súprava adaptérov na používanie hermeticky uzavretých nádob na olej a prísady UV
x 1 ks
Kryt pre servisnú jednotku klimatizácie Séria COOLIUS 10

KRYT OCHRANNY A10

WOW
Chráni servisnú jednotka pred prachom a nečistotami