Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klimatizačná servisná jednotka, vozidlo COOLIUS® Y50A

Servisná jednotka pre klimatizáciu COOLIUS Y50A
PRISTROJ NA SERVIS A/C COOLIUS Y50A

Obj. č. W050115020

EAN 4056807482309

Cena za zvolené balenie
Klimatizačná servisná jednotka, vozidlo COOLIUS® Y50A

Obj. č. W050115020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonná a robustná servisná jednotka pre klimatizáciu s integrovaným analyzátorom chladiacej kvapaliny na účely servisu klimatizácie v systémoch R1234yf

Inteligentná analýza chladiacej kvapaliny


  • Zabudovaný analyzátor chladiacej kvapaliny je plne integrovaný do servisných postupov klimatizácie

  • Inteligentný systém s tromi filtrami zabraňuje vniknutiu oleja, ako aj chladiacej kvapaliny, do obvodu analyzátora a následnej možnej kontaminácie zariadenia. Toto inovatívne riešenie predstavuje výrazný pokrok v oblasti najlepšej dostupnej technológie a výrazne znižuje náklady na údržbu.

  • Na analýzu je potrebné max. 1,5 g chladiacej kvapaliny.


Testovanie v súlade so zákonom


Test prítomnosti dusíka/formovania plynu integrovaný v softvéri zariadenia



Dômyselná dokumentácia


Načítanie a export údajov do súboru Excel pomocou rozhrania USB



Čistenie zariadenia


Automatické čistenie okruhu servisnej jednotky klimatizácie



Bez nežiaduceho prístupu


Pre zariadenie je možné nastaviť personalizovaný prístup



Obsah balenia


  • Servisné hadice so štandardnou rýchloupínacou spojkou

  • Databáza úrovní plnenia vozidiel

  • Nálepky pre rôzne oleje a UV aditíva

  • Kniha údržby

  • Stručný návod na obsluhu (s webovým prepojením na návody vo viacerých jazykoch)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Servis klimatizácie v klimatizačných jednotkách vo vozidlách, dodávkach, úžitkových vozidlách, stavebných vozidlách a poľnohospodárskych vozidlách.

Hmotnosť zariadenia

90 kg

Šírka

680 mm

Výška

1175 mm

Hĺbka

667 mm

Typ chladiva

R-1234yf

Objem náplne, chladivo

20 kg

Presnosť plnenia chladiva

+/-15g

Výkon vákuového čerpadla

128 l/min

Odsávací výkon

500 g/min

Displej

4-riadkový LCD

Prevádzkový tlak max.

20 bar

Presnosť plnenia prostriedku na vyhľadávanie netesností oleja/UV

+/- 2 g

Schválenie

CE

Hmotnosť výrobku (na kus)

90,600 kg

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Olej POE 100

OLEJ POE 100 KOMPRESOROVY 210ML

Špeciálny olej POE (polyester) do kompresorov klimatizačných jednotiek pre klimatizačné systémy vozidiel, v ktorých sa používajú chladivá R134a/R1234yf, a elektrické kompresory klimatizačných jednotiek (hybridné, štart/stop, elektrické)
Viacstupňový kompresorový olej Pro

OLEJ KOMRESOROVY PRO 1000ML

Vysokokvalitný syntetický olej s prísadami špeciálne prispôsobenými technológii kompresorov klimatizácií
Súprava odnímateľných adaptérov R1234YF Pre 5,6 kg fľaše s chladivom R1234yf na opakované použitie

ADAPTER PRE FLASE R1234YF SADA
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada na predĺženie servisnej hadice R1234YF

PREDLZENIE HADIC PRE HFO1234

Easy extension of service hoses for air-conditioning service units for R1234yf
x 1 ks
Kryt pre servisnú jednotku klimatizácie COOLIUS séria 30 a 50

KRYT OCHRANNY A30

Chráni servisnú jednotka pred prachom a nečistotami
x 1 ks
Súprava adaptérov pre nádoby AIRCO-BAG

SADA ADAPTEROV PRE AIRCO-BAGS

Súprava adaptérov na používanie hermeticky uzavretých nádob na olej a prísady UV
x 1 ks
Preplachovacia súprava pre klimatizačné jednotky vozidiel/úžitkových vozidiel FK500

AC-FLUSHING-KIT-COMPLETE-WITH-ADAPTERS

Pre klimatizačné jednotky osobných a úžitkových vozidiel s chladivom R1234yf a R134a
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Air conditioning service units spare parts - WOW

O2-SENSOR-ANALYZER-Y50A

x 1 ks
Technológia na detekciu únikov Dusíkový tlakový redukčný ventil

PRISL.-PRIRUBA-KLIMA-DUSIK-(0-38BAR)

Pohodlný spôsob testovania tlaku a zisťovania netesností v klimatizačných systémoch automobilov
x 1 ks
Air conditioning service units spare parts - WOW

FILTER HLAVNY

x 1 ks
Fľaša na olej Pre servisné jednotky klimatizácie COOLIUS

BOTTLE-POE-OIL-250ML

Náhradné fľaše na olej