Klin na okná a obloženie
Klin na okenné a ozdobné lišty
PACIDLO KLINOVE
Obj. č. 071458 30
EAN 4011231717946
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž okenných líšt, ozdobných líšt a vnútorných panelov dverí bez poškodenia
Vhodný pre vozidlá Opel, Ford, DB a BMW série 3 a ďalšie
Z nezlomiteľného špeciálneho plastu
Šetrný k materiálom
- Používaním páky po celej šírke zabránite poškodeniu lišty
- Polkruhový profil na zadnej strane umožňuje jednoduché opätovné zasunutie lišty
- Frézované nábehové skosenie umožňuje jednoduché umiestnenie
Vhodný aj pre zakrivené povrchy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 350 mm |
Šírka | 180 mm |
Výška | 15 mm |
Materiál | Plast |