Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klin, s nízkym profilom DIN 6885, nehrdzavejúca oceľ A5, tvar A, bez povrchovej úpravy

DIN 6885, nehr. oceľ A5 bez povr. úpr., tvar A

Obj. č. 040612632

EAN 4055375585870

Cena za zvolené balenie
Klin, s nízkym profilom DIN 6885, nehrdzavejúca oceľ A5, tvar A, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 040612632

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
32 mm

Šírka (b1)

12 mm

Výška (h1)

6 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A5

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

A

Normy

DIN 6885

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie