Klin, s nízkym profilom DIN 6885, nehrdzavejúca oceľ A5, tvar A, bez povrchovej úpravy
DIN 6885, nehr. oceľ A5 bez povr. úpr., tvar A
Obj. č.
040618750
EAN 4050642809567
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
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Šírka (b1) | 18 mm |
Výška (h1) | 7 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A5 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 6885 |