Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klin, s vysokým profilom DIN 6885 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AB

DIN 6885, oceľ, tvar AB
PERO-DIN6885-C45C-AB-10X8X20

Obj. č. 0410810020
EAN 4046778793542

Cena za zvolené balenie
Klin, s vysokým profilom DIN 6885 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AB

Obj. č. 0410810020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka (b1)

10 mm

Výška (h1)

8 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

AB

DIN

6885

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie