Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klin, s vysokým profilom DIN 6885 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AB

DIN 6885, oceľ, tvar AB
PERO-DIN6885-C45C-AB-20X12X40

Obj. č. 0410820040
EAN 4024835602792

Cena za zvolené balenie
Klin, s vysokým profilom DIN 6885 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AB

Obj. č. 0410820040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Šírka (b1)

20 mm

Výška (h1)

12 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

AB

DIN

6885

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie