Klin, s vysokým profilom DIN 6885 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AB
DIN 6885, oceľ, tvar AB
PERO-DIN6885-C45C-AB-25X14X145
Obj. č.
0410825145
EAN 4061337754406
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
Šírka (b1) | 25 mm |
Výška (h1) | 14 mm |
Dĺžka (l1) | 145 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | AB |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |