Klin, s vysokým profilom DIN 6885 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AB
DIN 6885, oceľ, tvar AB
PERO-DIN6885-C45C-AB-25X14X175
Obj. č.
0410825175
EAN 4063275059704
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka (b1) | 25 mm |
Výška (h1) | 14 mm |
Dĺžka (l1) | 175 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | AB |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |