Klin, s vysokým profilom DIN 6885 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AB
DIN 6885, oceľ, tvar AB
PERO-DIN6885-C45C-AB-32X18X90
Obj. č.
0410832090
EAN 4055374603445
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
Šírka (b1) | 32 mm |
Výška (h1) | 18 mm |
Dĺžka (l1) | 90 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | AB |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |