Klin, s vysokým profilom
DIN 6885, oceľ, tvar E
PERO-DIN6885-C45C-E-20X12X110
Obj. č.
0410620110
EAN 4045727733608
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar E
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Šírka (b1) | 20 mm |
Výška (h1) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 110 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | E |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |