Klin, s vysokým profilom
DIN 6885, oceľ, tvar E
PERO-DIN6885-C45C-E-45X25X250
Obj. č. 0410645250
EAN 4024835439480
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar E
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Šírka (b1) | 45 mm |
Výška (h1) | 25 mm |
Dĺžka (l1) | 250 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | E |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |